Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium Lampenwerk Halogen-Metalldampflampe HRI-T 150W/WDL230G12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-74660
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32418901
EAN/GTIN:
     4008597189012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
Radium Lampenwerk Halogen-Metalldampflampe HRI-T 150W/WDL230G12 Lampenleistung 150W, Lichtstrom 13000lm, Sockel G12, UV-Schutz, Farbwiedergabestufe 70-79 (Klasse 2A), Farbtemperatur 3000K, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Lampenlichtausbeute 87lm/W, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial Quarz, Durchmesser 25mm, Gesamtlänge 84mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe sonstige, Ausführung klar, Energieeffizienzklasse A,
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
13000 lm
Sockel:
G12
UV-Schutz:
Ja
Farbwiedergabestufe:
70-79 (Klasse 2A)
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lampenlichtausbeute:
87 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
84 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
sonstige
Ausführung:
klar
Energieeffizienzklasse:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel G12, halogenmetalldampflampe 150w, halogenmetalldampflampe hqi, radium halogenmetalldampflampe, Entladungslampe, HIT-Lampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,55*
€ 41,62*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 34,28*
€ 47,62*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.