Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel&John Mess-u.Wandlerschrank komplett TW312S KS4230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess-u.Wandlerschrank komplett TW312S KS4230
Mess-u.Wandlerschrank komplett TW312S KS4230
Artikel-Nr.:
     5382E-691941
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032953R9999
EAN/GTIN:
     4011617329534
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Striebel&John Mess-u.Wandlerschrank komplett TW312S KS4230 Anzahl der Zählerplätze 0, Anzahl der TSG-Plätze 0, Montageart Aufputz, Werkstoff Stahlblech, Anzahl der Verteilerreihen 0, Anzahl der Felder 3, Schutzart (IP) IP54, Höhe 1850mm, Breite 800mm, Tiefe 350mm, Mess- und Wandlerschrank, Baureihe TwinLine, Komplettschrank, Montageart: Aufputz, mit Tür, Bemessungsstrom 630 A, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Zählerwechselplatte KF140SB oder KF142, Leitungen für Strom- und Spannungspfad bis zum unteren Anschlussraum einer Zählerwechselplatte, sind im Lieferumfang enthalten, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 50 x 5 mm 3-polig, Trennstelle vor dem Wandler Sicherungslasttrennleisten NH3/630 A, Wandlerbereich Cu-Schienensystem mit herausnehmbarer Wandlerschiene, Einzelwandler (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler Sicherungslasttrennleisten NH3/630 A (M12), Primärverdrahtung L1-L3 Cu 50 x 5 mm, Wandlerschiene 50 x 10 mm, PE+N-Schiene, Hinweis: Zählerwechselplatte KF140SB oder KF142 extra bestellen, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 3, Platzeinheiten 432, Abdeckungen aus Kunststoff, vorbereitet zum Einbau einer Zählerwechselplatte
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
0
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1850 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
350 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandlerschrank, Zählerschrank, Zählerschränke, zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 3feld, ARN4101, ESPRO, IP, Komplettschrank, Komplettzählerschrank, Leerschrank, Messschrank, Messwandler, Smart-Metering, TWINLINE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.504,47*
€ 4.791,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.508,30*
€ 4.792,07*
€ 53,00*
ab € 4.561,61*
€ 4.826,31*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.974,03*
€ 5.241,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.970,86*
€ 5.264,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.241,11*
€ 6.236,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.201,33*
€ 6.189,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.044,37*
€ 6.002,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.974,03*
€ 5.919,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.