| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-688403 Herst.-Nr.: 2CKA001754A4659 EAN/GTIN: 4011395219102 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger Rahmen 2-fach ms/antik anthrazit 1722-845 Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Geeignet für Unterputz-Installation, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche gebürstet, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Messing, Schutzart (IP) IP20, Abdeckrahmen, Messing antik anthrazit, Busch-dynasty, Rahmen Busch-dynasty, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Geeignet für Unterputz-Installation: | Ja | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | Ja | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Messing | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,52* | € 54,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,91* | € 54,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,78* | € 56,11* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,85* | € 57,38* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 45,45* | € 59,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|