Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Rahmen 2-fach ms/antik Dekor anth 1722-843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-688402
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4669
EAN/GTIN:
     4011395219218
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch-jäger abdeckrahmen 2-fach
Busch-Jaeger Rahmen 2-fach ms/antik Dekor anth 1722-843 Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Geeignet für Unterputz-Installation, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche gebürstet, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Messing, Schutzart (IP) IP20, Abdeckrahmen, Messing antik Dekor anthrazit, Busch-dynasty, Rahmen Busch-dynasty, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation:
Ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
metallic
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Messing
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen busch jäger, ABB, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Busch-dynasty, Lichtschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,02*
€ 57,59*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 44,23*
€ 58,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,39*
€ 59,36*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,38*
€ 60,70*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,06*
€ 63,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.