| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-688102 Herst.-Nr.: 901899014 EAN/GTIN: 4041254234793 |
| |
|
| | |
| Schuch Licht Ex-Einbau-Drehrastfassung Paar e8901 FH/1 Ausführung Steckfassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung G13, Befestigungsart Steckbefestigung, Nippelgewinde ohne, EX-Einbau-Drehrastfassung G13 im Fassungshalter (Paar) für e840 (einlampig) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,01* | € 58,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,02* | € 58,05* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 47,00* | € 62,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|