Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Durchgangsklemme 0,14-2,5 qmm, gn-ge A2T 2.5 PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     5382E-687326
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1547680000
EAN/GTIN:
     4050118462906
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weidmüller Durchgangsklemme 0,14-2,5 qmm, gn-ge A2T 2.5 PE Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ...

2,5mm², Bemessungsspannung 800V, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -50 ...

130°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,1mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grün/gelb,

Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Anschlussposition:
oben
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50 °C | 130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
5.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grün-gelb
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,82093*
€ 3,31093*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9586*
€ 3,4586*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,51*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,0099*
€ 3,5199*
Lager 5382
107
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,02*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991920000
ab € 0,40187*
Zubehör
Weidmüller
2475310000
ab € 0,41954*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0649*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1609801686
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1457550000
ab € 0,04481*
Zubehör
Weidmüller
1907520000
ab € 0,03737*
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03761*
Zubehör
Weidmüller
1341590000
ab € 0,0842*
Zubehör
Weidmüller
1805880000
ab € 0,44292*
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,205*
Zubehör
Weidmüller
2003770000
ab € 0,0598*
Zubehör
Weidmüller
2007770000
ab € 0,13225*
Zubehör
Weidmüller
1773531686
ab € 0,05942*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.