| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-686989 Herst.-Nr.: 982233.002 EAN/GTIN: 4051859169390 |
| |
|
| | |
| RZB Zimmermann Konverter f.LED 33,6W 982233.002 Art der Dimmung nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantspannung, Ausgangsspannung 24 ... 24V, Ausgangsstrom 1400 ... 1400mA, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite), Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Länge 188mm, Breite 30mm, Höhe 21mm, Weitere Informationen: | | Art der Dimmung: | nicht dimmbar | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Länge: | 188 mm | Breite: | 30 mm | Höhe: | 21 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led treiber, Betriebsgerät, LED-Betriebsgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,58* | € 55,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,28* | € 56,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,31* | € 57,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,91* | € 57,77* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 46,63* | € 60,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|