Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors (Snickers) Damen Poloshirt Gr.XL 27025800007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-685240
Hersteller:
     Snickers Workwear
Herst.-Nr.:
     27025800007
EAN/GTIN:
     7332515134141
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hultafors (Snickers) Damen Poloshirt Gr.XL 27025800007 Größe XL, Farbe grau, Kurzarm, Farbvariante sonstige, Werkstoff Mischgewebe, Kragenform Polo-Kragen, Anzahl der Taschen 0, Geschlecht Damen, Passform normale Form, Entworfen in einem engen, femininen Schnitt.

Verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für eine extra lange Lebensdauer.

Pflegeleichtes Finish, behält Form und Farbe auch bei 85°C Wäsche.

65% Polyester, 35% Baumwolle, 220 g/qm.

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
Nein
Kurzarm:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt grau, damen polo, poloshirt (damen) xl, Arbeitshemd, Damenshirt, Frauenshirt, Hemd, Kurzarmhemd, Kurzarmshirt, Polohemd, Poloshirt, Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,54*
€ 25,47*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,68*
€ 25,57*
€ 3,90*
ab € 21,18*
€ 28,70*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.