Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Hobel 18V, 82mm DKP180RTJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DKP180RTJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM
Makita DKP180RTJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM
Artikel-Nr.:
     5382E-683410
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKP180RTJ
EAN/GTIN:
     0088381813983
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Makita Akku-Hobel 18V, 82mm DKP180RTJ Nennspannung 18V, Akkukapazität 5Ah, Länge der Hobelsohle 285mm, Hobelbreite 82mm, Hobeltiefe 0 ...

2mm, Gewicht mit Akkupack 3,4kg, Große V-Nut für leichtes Anfasen.

Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish.

Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen.

Mit Motorbremse.

Lieferumfang: MAKPAC Gr.3, 2x Akku, Ladegerät, Wendemesser HM 82mm, Messereinstelllehre, Parallelanschlag

Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Länge der Hobelsohle:
285 mm
Hobelbreite:
82 mm
Hobeltiefe:
0 mm | 2 mm
Gewicht mit Akkupack:
3.4 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 411,01*
€ 441,69*
€ 4,90*
ab € 413,78*
€ 444,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,45*
€ 473,59*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 448,72*
€ 480,78*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 498,10*
€ 533,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,23*
€ 634,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,03*
€ 630,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,52*
€ 617,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,80*
€ 607,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,10*
€ 592,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.