| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-678477 Herst.-Nr.: 647292 EAN/GTIN: 4043544545244 |
| |
|
| | |
| LTS Licht&Leuchten Diffusorfolie opalweiß 10m STRL 690.120.10 10m Art des Zubehörs Abdeckung, Lichtverteilung symmetrisch, Werkstoff sonstige, Farbe ohne, Länge 10000mm, Breite 0mm, Höhe/Tiefe 5mm, Diffusorfolie opalweiß (Länge: 10000 mm), auf Rolle geliefert, individuell kürzbar, Polycarbonat-Extrusionfolie mit Streuadditiv und gleichmäßig flächiger Ausleuchtung, einfaches Einziehen der Folie in das Profil Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Abdeckung | Lichtverteilung: | symmetrisch | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | ohne | Länge: | 10000 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckreflektor für Energiesparlampe, Aufsteckreflektor für Leuchtmittel, Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten, Reflektor für Energiesparlampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,19* | € 49,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,52* | € 49,94* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,92* | € 50,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,20* | € 50,58* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 40,37* | € 53,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|