| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-677674 Herst.-Nr.: 6ES76581EX002YV8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Simatic CFC Software Update Service Down. 6ES7658-1EX00-2YV8 Ausführung sonstige, Ausführung des Displays sonstige, Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste), Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan), Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache, PC-kompatibel, Im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie 1 Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. Achtung: Bitte bei der Bestellung Ihre E-Mail Adresse mit angeben. Die Software ist als Download zu erhalten Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Ausführung des Displays: | sonstige | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | Ja | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | Nein | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | Ja | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | Nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | Nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | Ja | Mit Backup-Speicher (steckbar an Handgerät): | Nein | PC-kompatibel: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbetriebnahme-Werkzeug, Konfigurations-Werkzeug, Programm-Lader, Programmier-Werkzeug, Programmiergerät, SPS-Programmiergerät, Simatic |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,46* | € 460,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,96* | € 465,18* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 438,36* | € 511,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|