Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Anbaugehäuse 09 20 003 0811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® A; Größe 3A; mit Klemme
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® A; Größe 3A; mit Klemme
Artikel-Nr.:
     5382E-677169
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Harting Anbaugehäuse 09 20 003 0811 Form rechteckig, Länge 50,5mm, Höhe 29mm, Breite 38mm, Ausführung des Gehäuses Anbaugehäuse, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage Unterteil, Werkstoff des Gehäuses Zink, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Mit Verriegelungsvorrichtung, Art der Verriegelung Querbügel, Betriebstemperatur -40 ...

125°C, Schutzart (IP), montiert IP44,

Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Länge:
50.5 mm
Höhe:
29 mm
Breite:
38 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, AB-Gehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Querbügelgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,891*
€ 6,311*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,91508*
€ 6,31508*
10
Frei Haus
ab € 4,989*
€ 6,429*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 6,87*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 5,51*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,99*
Ähnlich
Harting
09200030801
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.