Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H1Z2Z2-K 4rt EN50618 T500 Solarkabel EN506


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-671484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H1Z2Z2-K 4rt EN50618 T500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Verschiedene-Diverse H1Z2Z2-K 4rt EN50618 T500 Solarkabel EN50618 Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe rot, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

5,7mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 120°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U0 1500V, Nennspannung U 1500V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Für frei beweglichen Einsatz oder feste Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 50618, Isolation: Vernetztes Polyolefin (32 Shore D), Mantel: Vernetztes Spezial-Polyolefin (36 Shore D), Erdverlegbarkeit durch hochwertige Isolationsmaterialien (gemäß UL 854), UV- und Witterungs- und Ozonbeständig, Wasserbeständig (gemäß UL 2556)

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
rot
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
120 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 90 °C
Nennspannung U0:
1500 V
Nennspannung U:
1500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.