Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Infrarot-Heizstab 117mm 29977


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-67128
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29977
EAN/GTIN:
     4034451299771
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Heizkörperheizstab
Infrarot-Leuchtmittel
Scharnberger+Has.

Infrarot-Heizstab 117mm 29977 Mittlere Nennlebensdauer 4000h, Lampenleistung 300W, Lampenspannung 240 ...

240V, Sockel R7s, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 117mm, UV-Schutz, Brennstellung h15, Infrarottechnik, Ausführung klar, Farbtemperatur 2550K,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Lampenleistung:
300 W
Lampenspannung:
240 V
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
117 mm
UV-Schutz:
Ja
Brennstellung:
h15
Infrarottechnik:
Ja
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2550 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, infrarotlampe leuchtmittel r7s, infrarot leuchtmittel, halogenlampe r7s 300w, HV-Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Heizstab, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Infrarotheizstab, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
37
€ 5,80*
ab € 17,61*
€ 24,59*
€ 5,46*
ab € 17,65*
€ 24,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 25,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,78*
€ 27,43*
€ 3,90*
ab € 19,93*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.