Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+2Q485MID47320245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-670242
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     47320245
EAN/GTIN:
     4048652022489
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
NZR Wechsel-/Drehstromzähler 230/400V 1(6)A DHZ+2Q485MID47320245 Frequenz 50 ...

50Hz, Genauigkeitsklasse B, Energieart Wirk- und Blindleistung, Geeignet für Bezug/Lieferung, Tarifausführung Zweitarif, Impulsart S0, Impulsrate 1 ...

1000Imp/kWh (kvarh), Anzeigeart digital, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 6, Schutzart (IP) IP20,

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Zweitarif
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1 Imp/kWh (kvarh) | 1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, drehstromzähler, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 297,40*
€ 345,64*
Frei Haus
ab € 308,88*
€ 359,00*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 310,88*
€ 361,04*
Frei Haus
ab € 316,77*
€ 366,77*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 368,64*
€ 425,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,24*
€ 506,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,89*
€ 497,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.