Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Issendorff Glasrahmen 2-fach sw 3mm Glasstärke LCN-GS55-2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-670126
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 2fach
Issendorff Glasrahmen 2-fach sw 3mm Glasstärke LCN-GS55-2B Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 2, Anzahl der Einheiten vertikal 2, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Unterputz-Installation, Werkstoff Glas, Werkstoffgüte Echtglas, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe schwarz, Transparent, Befestigungsart sonstige, Breite 75mm, Höhe 75mm, Tiefe 10,5mm, Farbvariante schwarz, Die Glasrahmen sind in zwei Varianten erhältlich und orientieren sich dabei an den jeweiligen Gegenstücken der Glastaster und Glasinfomodule, passend für alle Zentraleinsätze, im Maß 55 mm, Glasoberfläche erhältlich in schwarz und weiß, einheitliche Optik der GT- und GTS-Serie, Installation über einer UP- oder Hohlwanddose, 5 mm Glasstärke für LCN-G55 und 3 mm Glasstärke für LCN-GS55
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Geeignet für Unterputz-Installation:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
schwarz
Transparent:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
10.5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,22*
€ 55,21*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,29*
€ 55,33*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,31*
€ 55,46*
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 56,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,71*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.