Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-670124 Herst.-Nr.: MUM58720 EAN/GTIN: 4242002903880 |
| |
|
| | |
| Bosch Kleingeräte+HT Küchenmaschine MUM58720 deep red/si Leistung 1000W, Geschwindigkeitsregelung 7 Stufen, Werkstoff der Rührschüssel Edelstahl, Grundfarbe sonstige, Mixsystem, Rührsystem, Schneidsystem, Erweiterbar, 3D PlanetaryMixing, elektronische Drehzahl-Regelung, Easy storage, EasyArmLift, Sanftanlauf, automatische Parkstellung der Rührwerkzeuge, Schüssel 3,9 l - für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig, Überlastungsschutz, Wiedereinschaltsicherung, enthaltenes Zubehör: Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, Zubehörtasche dunkelgrau, Deckel mit Einfüllöffnung, interaktive Rezept DVD, Farbe: Deep Red Weitere Informationen: | | Leistung: | 1000 W | Geschwindigkeitsregelung: | 7 Stufen | Werkstoff der Rührschüssel: | Edelstahl | Grundfarbe: | sonstige | Mixsystem: | Ja | Rührsystem: | Ja | Schneidsystem: | Ja | Erweiterbar: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 188,42* | € 218,77* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 192,12* | € 224,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 210,27* | € 243,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,03* | € 246,74* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 224,03* | € 257,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|