Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Power Tools Betonbohrer 12x90x150mm 2608588157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-664007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608588157
EAN/GTIN:
     3165140690478
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Bosch Power Tools Betonbohrer 12x90x150mm 2608588157 Geeignet für Beton, Geeignet für Stein, Durchmesser Bohrer 12mm, Schaftdurchmesser 8mm, Schneidenlänge 90mm, Gesamtlänge 150mm, Aufnahmesystem zylindrische Steckachse, Betonbohrer CYL-5.

Blue Granite.

Durchmesser: 12 mm, Arbeitslänge: 90 mm, Gesamtlänge: 150 mm, 1er-Pack.

Geeignet für Bohrungen in Granit, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein.

Hammerfester Hochleistungsbohrer, nach ISO 5468 für alle Schlagbohrmaschinen.

Mit activeteq: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton.

Langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für extra Langlebigkeit und beste Widerstandsfähigkeit.

Das neue Power-Grip-System ermöglicht, dass die Kraft der Maschine zu 100 Prozent auf den Bohrer übertragen wird.

2-Schneider Standard.

Diamant-geschliffene Schneidkanten zermahlen den Beton schneller.

2-spiraliges Vario Design: Weniger Reibung und guter Bohrmehlabtransport für schnelleres Bohren.

Gut geeignet für Dübelbohrungen.

Bohrerfarbe: blau, Blank geschliffen.

Weitere Informationen:
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Schneidenlänge:
90 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
201
5
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 5,20*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,22*
3 Tage
unbekannt
5
€ 4,79*
ab € 4,39*
€ 5,55*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 5,60*
Lager 5382
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 6,23*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.