| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-663470 Herst.-Nr.: 4609647 EAN/GTIN: 0095969782531 |
| |
|
| | |
| Fluke Installationsmessgerät Telaris Multifunkion PROIN-100-D-ELEC Anzeige graphisch, Isolationswiderstandsmessung, Niederohmmessung, Schleifenwiderstand-/impedanzmessung, Netzinnenwiderstandsmessung, Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen, RCD/FI-Prüfung, RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom, Drehfeldprüfung, Strukturierter Messwertspeicher, Messwertspeicher, Schnittstelle, Kombiniertes Installationsmessgerät, Schleifenwiderstandsmessung, Netzinnenwiderstandsmessung, Kurzschlussstrommessung, Niederohm- und Durchgangsmessung, RCD/FI-Messung (Berührungsspannung, Auslösezeit, Auslösestrom ¿ steigender Strom), Spannungs- und Frequenzmessung, Geräteinformationen, Speicher für ca. 400 Messungen mit 3 Ebenen für Zuordnung von Verteiler-und Stromkreisnummern, IR/USB-Schnittstelle zur Übertragung der gespeicherten Messwerte zum PC, Software zur Protokollierung optional erhältlich zur Ausdruck eines Prüfprotokolles, integrierter Steckdosentest mit Berührungselektrode zur Ermittlung falsch angeschlossener Steckdosen bzw. fehlendem Schutzleiter, leicht abzulesendes, großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und besonders großem Betrachtungswinkel, Auto-Power-Off Weitere Informationen: | | Anzeige: | graphisch | Isolationswiderstandsmessung: | Ja | Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden: | Nein | Niederohmmessung: | Ja | Erdschleifenmessung: | Nein | Schleifenwiderstand-/impedanzmessung: | Ja | Netzinnenwiderstandsmessung: | Ja | Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen: | Ja | RCD/FI-Prüfung: | Ja | RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom: | Ja | Drehfeldprüfung: | Ja | Messwertspeicher: | Ja | Schnittstelle: | Ja | Druckeranschluss: | Nein | Drucker integriert: | Nein | Fernbedienung des Prüfgerätes: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 654,85* | € 728,80* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 655,38* | € 729,33* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 859,98* | € 939,75* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.277,18* | € 1.359,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|