Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-65785 Herst.-Nr.: 192608 EAN/GTIN: 4021103926086 |
| |
|
| | |
| Cimco Unterlegscheiben M12 vz 19 2608 Innendurchmesser 13mm, Außendurchmesser 24mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Für Schraubenmaß metrisch 12, Nach ISO 7089, EN 27089 bzw. DIN 125 Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 13 mm | Außendurchmesser: | 24 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Für Schraubenmaß metrisch: | 12 | Facettenförmig: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din125 13x24, din 125, din125 d13, Befestigungskomponente, Befestigungsteil, Befestigungszubehör, Scheibe, U-Scheibe, Unterlegscheibe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,707* | € 6,777* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 5,02* | € 7,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 5,67* | € 7,98* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,74* | € 8,07* | | | | Lager 5382 | | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 6,11* | € 8,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0611* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|