Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hückmann Akku-Ni-Mh m.Lötfahne 1,2V/700mAh SHRAAAULF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-657503
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     109094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku lötfahne
industrieakku
Hückmann Akku-Ni-Mh m.Lötfahne 1,2V/700mAh SHRAAAULF Größenbezeichnung Micro, Anzahl der Zellen 1, Ausführung Nickel-Metall-Hydrid, Nennspannung 1,2V, Kapazität 730mAh, Länge 44,5mm, Durchmesser 10,5mm, Gewicht 14g, Sanyo Akku AAA 1,2 V/730 mAh, HRAAAU, Stecksystem: LF-Z
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
730 mAh
Länge:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
14 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1,2 v industrieakku, Accu, Akku, Akkupack, Micro Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.