Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer Hubzähler rechts H400.010A02A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-657276
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10161499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubzähler
baumer hubzähler
hubzähler
Baumer Hubzähler rechts H400.010A02A Ausführung Aufbau, Breite 120mm, Höhe 75mm, Messwerk analog, Anzahl der Zeichen 7, Mit Reset-Funktion, Mechanischer Hub-, Meter- und Umdrehungszähler, Nullstellung mit Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
75 mm
Messwerk:
analog
Anzahl der Zeichen:
7
Mit Reset-Funktion:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einbau-Impulszähler, Impulszähler, Zähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,65*
€ 168,40*
Frei Haus
ab € 139,63*
€ 174,52*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 190,59*
€ 235,24*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,59*
€ 226,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.