Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubzähler rechts H400.010A02A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubzähler rechts H400.010A02A
Hubzähler rechts H400.010A02A
Artikel-Nr.:
     3517I-15218122
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10161499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubzähler
baumer hubzähler
hubzähler

Hubzähler rechts H400.010A02A

Mechanischer Hub-, Meter- und Umdrehungszähler, Nullstellung mit Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
75 mm
Messwerk:
analog
Anzahl der Zeichen:
7
Mit Reset-Funktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Impulszähler, Zähler, Einbau-Impulszähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,47*
€ 168,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 174,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 191,08*
€ 235,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.