| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-655723 Herst.-Nr.: 57320218 EAN/GTIN: 4048652022311 |
| |
|
| | |
| NZR Hutschienenzähler digital DHZS01Tarif#57320218 Frequenz 50 ... 50Hz, Genauigkeitsklasse B, Energieart Wirk- und Blindleistung, Tarifausführung Zweitarif, Impulsart S0, Impulsrate 1 ... 1000Imp/kWh (kvarh), Anzeigeart digital, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 6, Schutzart (IP) IP20, Weitere Informationen: | | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Energieart: | Wirk- und Blindleistung | Tarifausführung: | Zweitarif | Impulsart: | S0 | Impulsrate: | 1 Imp/kWh (kvarh) | 1000 Imp/kWh (kvarh) | Anzeigeart: | digital | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 6 | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, drehstromzähler, zweitarif stromzähler, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 159,43* | € 191,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 159,24* | € 192,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,33* | € 199,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 168,41* | € 201,88* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 177,41* | € 212,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|