Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Rahmen 2-fach Metall gusseisen-psw D 20.672.221.192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-655096
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00186791
EAN/GTIN:
     4010105186796
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha abdeckrahmen 2f
Peha Rahmen 2-fach Metall gusseisen-psw D 20.672.221.192 Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 2, Anzahl der Einheiten vertikal 2, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe sonstige, Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Breite 154mm, Höhe 83mm, Kombi-Rahmen NOVA Elements Metall für senkrechte und waagerechte Montage 2fach, Abmessung 83 x 154 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
154 mm
Höhe:
83 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Kombinationsrahmen, NOVA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 32,89*
€ 40,09*
10
€ 5,95*
ab € 34,71*
€ 42,45*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,41*
€ 64,97*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 54,46*
€ 71,54*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 400,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.