| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-654479 Herst.-Nr.: 62224 EAN/GTIN: 4034451622241 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Feinsicherung 5A 1000V 10x38mm 62224 Auslösecharakteristik sonstige, Ausführung Keramiksicherung, Bemessungsstrom 5A, Bemessungsspannung 1000V, Abmessungen sonstige, Feinsicherung 10x38mm 1000V 5A 1038.723 Photovoltaik. Bei Einsatz von Wechselrichtern beim direkten Anschluss von ab drei parallelen Strings ist die Rückstromfestigkeit (Herstellerangabe) der eingesetzten Module zu beachten. Im Resultat ist dann erforderlich, die einzelnen Strings mit sogenannten Stringsicherungen vor zu hohen Rückströmen zu schützen. Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | sonstige | Ausführung: | Keramiksicherung | Bemessungsstrom: | 5 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Abmessungen: | sonstige | Optische Defektanzeige: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 97,12* | € 120,62* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,84* | € 131,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,21* | € 131,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,41* | € 136,62* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,576* | € 151,346* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,712* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|