Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Wandabschlußblende rws Brüstungskanalsystem BWA170.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-65409
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     BWA170.3
EAN/GTIN:
     4011126056457
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende
kabelkanal wandanschlussblende
Kleinhuis Wandabschlußblende rws Brüstungskanalsystem BWA170.3 Breite 173mm, Tiefe 66mm, Ausführung universal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Zum Kaschieren von Wanddurchbrüchen
Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
Tiefe:
66 mm
Ausführung:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BS, Brüstungskanalwandblende, Rosette, Wandabschlussblende, Wandanschlussblende, Wandblende, Wandrosette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
11
€ 5,80*
ab € 10,07*
€ 14,22*
€ 5,46*
ab € 17,29*
€ 23,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,61*
€ 25,23*
€ 3,90*
ab € 19,58*
€ 26,43*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,70709*
€ 26,63709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.