| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-654004 Herst.-Nr.: 46215 EAN/GTIN: 4034451462151 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. LED-Handlampe PowerLux schwarz 46215 Ausführung sonstige, Batterieart Akku fest eingebaut, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff Kunststoff, Länge 175mm, Aufladbar, Seit Jahren bewährte PowerLux, bestückt mit einer 3 Watt Power LED bietet folgende Vorteile: heller als eine Glühlampe, längere Leuchtdauer, kein Lampenwechsel mehr. Besondere Merkmale der Powerlux ist die super Leuchtkraft von 200Lumen und die High-Power Cree LED mit hellweißem Licht. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Batterieart: | Akku fest eingebaut | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | Ja | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 175 mm | Aufladbar: | Ja | Wasserdicht: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, Acculux, Powerlux LED, Powerlux schwarz, Taschenlampe, Taschenleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,29* | € 104,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 85,08* | € 105,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,49* | € 109,89* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 88,47* | € 114,90* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,03* | € 117,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|