Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Energiezähler IEM3310 3P 125A A9MEM3310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-649850
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3310
EAN/GTIN:
     3606480696398
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Schneider Electric Energiezähler IEM3310 3P 125A A9MEM3310 Zählertyp elektronisch, Nennstrom (In) 125A, Nennspannung (Un) N-L 100 ...

277V, Nennspannung (Un) L-L 173 ...

480V, Frequenz 50 ...

60Hz, Polart Vierleiter, Ausführung Direktmessung, Energieart Wirkleistung, Tarifausführung Eintarif, Impulsausgang elektrisch, Impulsart S0, Anzeigeart digital, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 7, Ausführung der Schnittstelle ohne, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
125 A
Nennspannung (Un) N-L:
100 EU570079 | 277 EU570079
Nennspannung (Un) L-L:
173 V | 480 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
7
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, schneider electric energiezähler, impulszähler, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,42*
€ 199,84*
Frei Haus
ab € 180,84*
€ 204,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,81*
€ 211,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,47*
€ 223,49*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 201,19*
€ 228,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.