Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Messumformer ACT20X-HAI-SAO-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-647789
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8965430000
EAN/GTIN:
     4032248785049
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weidmüller Messumformer ACT20X-HAI-SAO-S Anfangswert Messbereich Strom 0,004A, Endwert Messbereich Strom 0,02A, Ausführung des Analogausgangs 4-20 mA, Konfigurationsfunktion integriert, Mit Schaltausgang,
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Strom:
0.004 A
Endwert Messbereich Strom:
0.02 A
Ausführung des Analogausgangs:
4-20 mA
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: weidmüller trafo, netztrafo, Analog-Digital-Wandler, Analogtrenner, Konverter, Messumformer, Messwertumformer, Normsignalumformer, Normsignalwandler, Strommessumformer, Strommessumsetzer, Trennwandler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,57*
€ 172,24*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,60*
€ 173,74*
Frei Haus
ab € 166,31*
€ 181,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,30*
€ 185,55*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 247,23*
€ 266,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,11*
€ 316,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1160650000
ab € 21,91*
Zubehör
Weidmüller
8978580000
ab € 59,59*
Zubehör
Weidmüller
1082540000
ab € 0,1882*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 13,97*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.