Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom Türstation-Video 2/1 2D Edelstahl ONE REQ502Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-646774
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ502Y
EAN/GTIN:
     3599430011658
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Elcom Türstation-Video 2/1 2D Edelstahl ONE REQ502Y Anzahl der Klingeltasten 2, Werkstoff der Klingeltasten Kunststoff, Werkstoff rostfreier Stahl, Montageart Unterputz, Installationstechnik Bus-System, Farbe Silber, Videoerweiterung möglich, Mit Lautsprecher, Mit Kamera, Türstation Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE.

Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik.

Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.

Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera.

Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung.

Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor.

Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel.

Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar.

Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar.

Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung.

Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt.

Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.

Weitere Informationen:
Anzahl der Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Videoerweiterung möglich:
Ja
Mit Lautsprecher:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.015,74*
€ 1.166,27*
Frei Haus
ab € 1.044,73*
€ 1.193,85*
Frei Haus
ab € 1.055,45*
€ 1.204,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.057,59*
€ 1.209,76*
Lager 5382
3
Frei Haus
ab € 1.116,25*
€ 1.266,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,46*
€ 1.507,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,99*
€ 1.488,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,79*
€ 1.420,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,00*
€ 1.376,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,25*
€ 1.328,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.