Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom Innenstation-Audio 2D polarws glänz. TOUCH REA121Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-646303
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REA121Y
EAN/GTIN:
     3599430010729
Suchbegriffe:
Haustelefon
Systemtelefon
elcom haustelefon
systemtelefon
Elcom Innenstation-Audio 2D polarws glänz.

TOUCH REA121Y Hörerlose Sprechstelle, Funktions-Lampen, Rufabschaltung, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Montageart Aufputz, Lautstärkeregelung, Licht-/Türöffnertaste, Installationstechnik Bus-System, Farbe weiß, Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH.

Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik.

Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen).

Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar.

Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen.

Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen.

Freisprechen oder Push-to-Talk.

DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar.

Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten.

Weitere Informationen:
Hörerlose Sprechstelle:
Ja
Schaltfunktionen:
Nein
Funktions-Lampen:
Ja
Rufabschaltung:
Ja
Videosteuerung:
Nein
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Abhörsicher:
Nein
Licht-/Türöffnertaste:
Ja
Türöffnerautomatik:
Nein
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Innensprechstelle, Innenstation, Sprechstelle, TOUCH, Wohnungsstation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,50*
€ 61,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,32*
€ 62,68*
€ 5,46*
ab € 49,17*
€ 63,71*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,03*
€ 64,65*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 49,45*
€ 65,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.