Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Netzgerät 3x360-500/24 Emparro5 #85690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-645308
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85690
EAN/GTIN:
     4048879538534
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Murrelektronik Netzgerät 3x360-500/24 Emparro5 #85690 Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, 1.

Ausgangsspannung 24 ...

28V, Max.

Ausgangsstrom 1 5A, Ausgangsspannung einstellbar, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 360 ...

500V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 360 ...

500V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 450 ...

745V, Leistungsabgabe 120W, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich, Breite 50mm, Höhe 123mm, Tiefe 138mm, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V | 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
360 V | 500 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
360 V | 500 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
450 V | 745 V
Leistungsabgabe:
120 W
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
Ja
Wandmontage möglich:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
123 mm
Tiefe:
138 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24 v 5a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, Kompaktnetzgerät, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Netzteilmodul, SPS-Netzteil, SPS-Stromversorgung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 188,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,31*
€ 188,75*
Frei Haus
ab € 191,95*
€ 218,20*
Frei Haus
ab € 186,44*
€ 218,73*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 221,98*
€ 247,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,03*
€ 285,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.