Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik EMPARRO 2, 3-Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 400V ac, 24V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1236698
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85690
EAN/GTIN:
     5059045244004
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 5A
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 400V ac
Nennleistung = 120W
Elektrische Phasen = 2, 3
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 143mm
Breite = 50mm
Tiefe = 143mm
Serie = EMPARRO
Besondere Merkmale = Optimale Leistung, zuverlässig, platzsparend

Netzteil Emparro 1- und 3-phasig. Die Schaltnetzteile der Serie Murrelektronik Emparro haben einen Wirkungsgrad von bis zu 95 % und halten so den Leistungsverlust und den Energieverbrauch auf einem Minimum, um Ihnen hohe Kosten zu ersparen. Ein höherer Wirkungsgrad sorgt für minimale Leistungsverluste, die sich direkt in reduzierten Betriebskosten äußern. Die niedrige Betriebstemperatur des Emparro reduziert die Wärmeentwicklung im Schaltschrank und vermeidet eine Beschädigung des Geräts und in der Nähe montierter Komponenten. Deshalb können kleinere Schaltschränke verwendet werden. Das Gerät liefert bis zu 50 % mehr Leistung, um höhere Lasten und Kapazitäten zu starten, ohne ein weiteres Netzteil zu benötigen. Die Ausgangsspannung wird mit einem Konstantstrom gesteuert wenn eine Überlastung vorliegt. Er ist auf 100 % des Nennstroms (oder auf 150 % im Leistungsverstärkungsmodus) beschränkt. Das Netzteil ist dann vor Beschädigung geschützt. Eigenschaften und Vorteile. 150 % Leistungsverstärkung für mindestens 4 Sekunden Flache Bauweise Metallgehäuse mit schützenden EMV-Eigenschaften Hohe Überbrückungszeit für Netzausfälle Leistungsverringerung erst bei 60 °C Sieben verschiedene Modelle bieten Lösungen für viele Anwendungen Wirkungsgrad bis zu 95 %. Informationen zur Produktanwendung. Der große Eingangsspannungsbereich macht Emparro für den weltweiten Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
5A
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
400V ac
Nennleistung:
120W
Elektrische Phasen:
2, 3
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
143mm
Breite:
50mm
Tiefe:
143mm
Serie:
EMPARRO
Besondere Merkmale:
Optimale Leistung, zuverlässig, platzsparend
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24 v 5a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, 1236698, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Murrelektronik Limited, 85690, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,80*
€ 188,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,40*
€ 188,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 192,14*
€ 217,85*
Frei Haus
ab € 191,68*
€ 217,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,50*
€ 218,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,39*
€ 259,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.