Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NAYY-J 4x 70 SE S Alu-Erdkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NAYY-J 4x 70 SE Eca S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukabel
Erdkabel
NAYY-J
nayy-j 4x70mm²
Verschiedene-Diverse NAYY-J 4x 70 SE S Alu-Erdkabel Leiter-Material Al, Leiter-Nennquerschnitt 70mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Leiter-Form sektorförmig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Hilfsader-Zahl 0, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

35mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Als Energiekabel zur festen Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen, Innenräumen, im Freien, im Wasser, in der Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Al
Leiter-Nennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
sektorförmig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Hilfsader-Zahl:
0
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Isolationserhalt:
nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
35 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nayy-j 4x150, nayy-j, Energiekabel, Kabel, NAYY, Niederspannungskabel, Starkstromkabel, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,19*
€ 15,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,93*
€ 15,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,41*
€ 14,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,84*
€ 14,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,47*
€ 13,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.