Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Kassette 400x300x15 OKA RK 300 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-642663
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7425310
EAN/GTIN:
     4012195245520
Suchbegriffe:
Kassette
Kassettendeckel
Kassettenrahmen
Rahmenkassette
OBO Bettermann Vertr Kassette 400x300x15 OKA RK 300 15 Kassettenhöhe 15mm, Bodenpflege nass, Ausführung quadratisch, Geeignet für Unterflurkanal estrichbündig offen, Werkstoff rostfreier Stahl, Anzahl der Leitungsauslässe 0, Kassette zur Aufnahme von nass oder trocken gepflegten Bodenbelägen.

Lieferung mit Bodenbelaganlegeprofilen und Distanzleisten.

Weitere Informationen:
Kassettenhöhe:
15 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Geeignet für:
Unterflurkanal estrichbündig offen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 832,47*
€ 913,52*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 830,50*
€ 914,06*
Frei Haus
ab € 832,87*
€ 922,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 838,15*
€ 925,25*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,56*
€ 982,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,11*
€ 1.168,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,01*
€ 1.159,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,87*
€ 1.123,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,54*
€ 1.097,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,56*
€ 1.065,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.