Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-642147 Herst.-Nr.: 5216257 EAN/GTIN: 4012195813132 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Dachleitungshalter Cu 157 F-CU 410 Leiter-Durchmesser 8 ... 8mm, Anwendung Dachfläche schräg, Montageart schraubbar, Werkstoff des Halters Kupfer, Werkstoff des Trägers Kupfer, Länge des Trägers 410mm, Dachleitungshalter - Für Ziegeldächer - Unterteil und Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A) - Inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage Länge: 410 Werkstoff: Kupfer Passung: Rd 8 Gewicht: 14,5 kg/100 St. Typ: 157 F-CU 410 Art.-Nr.: 5216257 Weitere Informationen: | | Leiter-Durchmesser: | 8 mm | Anwendung: | Dachfläche schräg | Montageart: | schraubbar | Werkstoff des Halters: | Kupfer | Werkstoff des Trägers: | Kupfer | Länge des Trägers: | 410 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,679* | € 85,559* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 68,79* | € 88,21* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,20* | € 95,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 97,582* | € 121,762* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 134,013* | € 164,963* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,879* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|