Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 16A CEE Verlängerungsltg. 10m H07RN-F 5G2,5 391005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-640648
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100502100067
EAN/GTIN:
     4015609696406
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung
Walther Werke 16A CEE Verlängerungsltg.

10m H07RN-F 5G2,5 39100502100067 Anschluss 1 sonstige, Anschluss 2 CEE-Kupplung, Steckverbindersystem systemgebunden, Ader-Zahl 5, Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Länge 10m, Mantel-Material Gummi, Temperaturbeständigkeit -30 ...

60°C, Nennspannung 400V, Mantel-Farbe schwarz, Schutzleiter, Ölbeständig nach EN 60811-404, Außendurchmesser ca.

4mm,

Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
10 m
Mantel-Material:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C | 60 °C
Nennspannung:
400 V
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
Nein
Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,69*
€ 89,31*
€ 5,46*
ab € 73,18*
€ 92,11*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 75,08*
€ 93,92*
Frei Haus
ab € 74,89*
€ 93,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,11*
€ 100,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.