Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten UP-Montageadapter 2-fach Keystone sw MEG4580-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach, schwarz
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach, schwarz
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach, schwarz
Artikel-Nr.:
     5382E-640431
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4580-0001
EAN/GTIN:
     4042811185947
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
abdeckung für leitungsauslass
Merten UP-Montageadapter 2-fach Keystone sw MEG4580-0001 Zusammenstellung Basiselement, Verwendung sonstige, Tragring, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 71mm, Gerätehöhe 71mm, Gerätetiefe 16mm, Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose.Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar.

Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Farbe: schwarz.

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmemodul, Auslass, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, Kombitragring, Kommunikation/ Netzwerktechnik, Merten Einsätze, Tragring, Zentralplatte, schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 11,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 11,50*
Lager 5382
246
€ 5,80*
ab € 8,53*
€ 12,03*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,53*
€ 12,03*
1 Tag
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,86*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.