Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Erdeinführung 2000mm, VA 200 V4A-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-639959
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5420539
EAN/GTIN:
     4012195331575
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
OBO Bettermann Vertr Erdeinführung 2000mm, VA 200 V4A-2000 Länge 2000mm, Durchmesser 16mm, Werkstoff rostfreier Stahl (V4A), Erdeinführung - beidseitig angekuppt Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571 Länge: 2000 Nenngröße Ø: 16 Gewicht: 320 kg/100 St.

Typ: 200 V4A-2000 Art.-Nr.: 5420539

Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
16 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl (V4A)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Erdstange, Erdungsmaterial, Fangstange, Stange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,14342*
€ 118,11342*
€ 5,46*
ab € 97,10*
€ 122,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,9081*
€ 126,2681*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,8398*
€ 136,5798*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 164,53*
€ 199,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312346
ab € 141,6121*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5336058
ab € 40,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.