| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-639897 Herst.-Nr.: 2CKA001710A4012 EAN/GTIN: 4011395183397 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger Zentralscheibe 1795 HK-803 Ausführung Drehknopf, Aufdruck/Kennzeichnung diverse Symbole, Verwendung sonstige, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe grau, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante grau, Für Raumtemperaturregler 1099 UHK, graumetallic Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Verwendung: | sonstige | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | grau | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Abdeckung, Bedienelement, Bedienteil, Drehknopf, solo |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,59* | € 12,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,96* | € 12,94* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 9,53* | € 13,76* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,51* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|