| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-639664 Herst.-Nr.: 52316 EAN/GTIN: 4046382523160 |
| |
|
| | |
| Baier Maschinenfabrik Schnellmischer 52316 Nennleistungsaufnahme 1400W, Max. Drehmoment 152Nm, Werkzeugaufnahme sonstige, Maschinengewicht 6,31kg, Schnellmischer mit 2-Gang-Getriebe für zähes Rührgut bis 100 kg. Durch Drehzahlelektronik kann für jedes Material die optimale Drehzahl eingestellt werden. Spannhals 43 mm, Werkzeugaufnahme M14 x 2. Weitere Informationen: | | Nennleistungsaufnahme: | 1400 W | Max. Drehmoment: | 152 Nm | Werkzeugaufnahme: | sonstige | Maschinengewicht: | 6.31 kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 424,83* | € 490,70* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 423,18* | € 491,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 430,92* | € 495,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|