| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-639629 Herst.-Nr.: 6H53001 EAN/GTIN: 4015609615230 |
| |
|
| | |
| Walther Werke Hängekombination 4xSchuko, 2xCEE 6H53001 CEE-Steckdose - 16 A 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung LS-Schalter, FI-Schutzschalter FI mit IFN 0,03 A (Standard), Anzahl der Leitungsschutzschalter 5, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung), Art des Netzanschlusses M32, Handhabung abhängbar, Schutzart (IP) IP44, Farbe sonstige, Höhe 374mm, Breite 183mm, Tiefe 253mm, Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 1x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 1x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: | 0 | Absicherung: | LS-Schalter | FI-Schutzschalter: | Fl mit lFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | 1 Leitung (Stichleitung) | Art des Netzanschlusses: | M32 | Handhabung: | abhängbar | Schutzart (IP): | IP44 | Militärausführung: | Nein | Farbe: | sonstige | Höhe: | 374 ml | Breite: | 183 ml | Tiefe: | 253 ml | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 574,34* | € 642,43* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 571,86* | € 642,99* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 577,48* | € 646,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 576,94* | € 648,75* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 581,77* | € 651,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|