Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Hängekombination 3xSchuko 6H00004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-639623
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6H00004
EAN/GTIN:
     4015609365029
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Walther Werke Hängekombination 3xSchuko 6H00004 CEE-Steckdose - 16 A ohne, CEE-Steckdose - 32 A ohne, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung ohne, FI-Schutzschalter ohne, Anzahl der Leitungsschutzschalter 0, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung), Art des Netzanschlusses M25, Handhabung abhängbar, Schutzart (IP) IP44, Farbe sonstige, Höhe 374mm, Breite 136mm, Tiefe 195mm,
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
M25
Handhabung:
abhängbar
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
374 ml
Breite:
136 ml
Tiefe:
195 ml
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,08*
€ 208,80*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 176,56*
€ 209,36*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,29*
€ 212,87*
Frei Haus
ab € 181,10*
€ 214,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,18*
€ 232,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.