Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DLink Deutschland Powerline AV2 Kit 1000Mbit DHP-601AV/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-639083
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DHP-601AV/E
EAN/GTIN:
     0790069394287
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
DLink Deutschland Powerline AV2 Kit 1000Mbit DHP-601AV/E Ethernet, Bustyp sonstige, Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10 Mbps ST-Ports 0, Anzahl der 10 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 1, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0, Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR) 0, Anzahl der sonstigen Ports 0, Höhe 87,47mm, Breite 62,2mm, Tiefe 30mm, Mit dem DHP-601AV PowerLine AV2 1000 Gigabit Starter Kit von D-Link bauen Sie ganz einfach ein schnelles HomePlug-Netzwerk mit bis 1000 Mbit/s1 auf.

Das Kit enthält zwei DHP-600AV PowerLine AV2 1000 Gigabit Adapter.

Verbinden Sie diese lediglich mit freien Steckdosen und drücken Sie die Simple Connect-Taste, um eine sichere Verbindung herzustellen

Weitere Informationen:
Ethernet:
Ja
Bustyp:
sonstige
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Höhe:
87.47 mm
Breite:
62.2 mm
Tiefe:
30 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, dlink dlan, wlan bridge, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkadapter, Wireless N
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,04*
€ 59,61*
€ 5,46*
ab € 46,23*
€ 59,76*
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 60,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,80*
€ 61,69*
Lager 5382
5
€ 5,80*
ab € 53,38*
€ 68,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.