Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-63899 Herst.-Nr.: 1651330000 EAN/GTIN: 4008190299934 |
| |
|
| | |
| Weidmüller Steckergehäuse HDC HVE 6+2 MS Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 6, Bemessungsstrom In 23A, Bemessungsspannung 830V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 2,5mm², Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Mit 2 zusätzlichen Kontakten für Steuerzwecke, die Hauptkontakte sind nacheilend, so das Steckvorgänge spannungfrei stattfinden. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Form: | rechteckig | Mit Gehäuse: | Nein | Polzahl: | 6 | Geeignet für Reiheneinbau: | Nein | Bemessungsstrom In: | 23 A | Bemessungsspannung: | 830 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.5 mm² | 2.5 mm² | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Mit Schutzleiter: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 8 polig, Hochspannungskontakteinsatz, Kontakteinsatz, Kontaktstift, RockStar Baureihe HVE, Schraubkontakteinsatz, Steckereinsatz, Steckverbindereinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,93* | € 9,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,94* | € 9,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,02* | € 9,94* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 7,35* | € 10,38* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,37* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|