Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift 8p Schraub 20A 830V 0,5-4qmm HDCHVE6+2MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I156C19
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1651330000
EAN/GTIN:
     4008190299934
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckergehäuse
weidmüller steckergehäuse
Kontakteinsatz Stift 8p Schraub 20A 830V 0,5-4qmm HDCHVE6+2MS
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
830 V
Bemessungsstoßspannung:
8000 kV
Bemessungsstrom In:
20 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Breite:
34 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Höhe:
35.7 mm
Kontaktausführung:
Stift
Mit Drahtschutz:
ja
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
8
Tiefe:
84.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 8 polig, Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,94*
€ 9,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 9,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 9,89*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,37*
€ 10,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,35*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.