| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-638944 Herst.-Nr.: 00535500 EAN/GTIN: 4250047792413 |
| |
|
| | |
| Brumberg Leuchten Hochvoltfassung GZ10 2x0,75qmm 14cm 535500 Art des Zubehörs sonstige, Ader-Zahl 2, Nennquerschnitt 0,75mm², Hochvoltfassung GU10 (Leuchtenhalbteil) mit Zuleitung (ca. 17 cm) und ohne Zugentlastung. Schutzklasse II. Bauseitig ist für Zug- und Schubentlastung zu sorgen. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | sonstige | Ader-Zahl: | 2 | Nennquerschnitt: | 0.75 mm² | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,67* | € 1,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,68* | € 1,21* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,67* | € 1,21* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,68* | € 1,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|