Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NSGAFÖU 2,5 sw Ri.100 Gummiaderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-6367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NSGAFÖU 2,5 sw Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
MC4 Verbindungsleitung
Verschiedene-Diverse NSGAFÖU 2,5 sw Ri.100 Gummiaderleitung Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

6,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U0 1800V, Nennspannung U 3000V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen.

Kurzschlußfeste Leitung.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
1800 V
Nennspannung U:
3000 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, solarkabel 100m schwarz, gummischlauchleitung, gummischlauchleitung r100, Aderleitung, Einzelader, Gummiaderleitung, Leitung, kurzschlußfeste Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.