| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-63627 Herst.-Nr.: 990044 EAN/GTIN: 4019768062966 |
| |
|
| | |
| Houben Fassung G5 990044 Ausführung Durchsteckfassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung G5, Befestigungsart Steckbefestigung, Nippelgewinde ohne, Einsteckfassung, Gehäuse PC, Innenteil PBT GF, T140, Nennwert 2/500, Doppel-Steckklemmen 0,5-1 mm², Rastnasen für Wanddicke 0,4-2 mm, Schraubring PBT GF, Dichtung Silikon, Fußdichtung Silikon transparent Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchsteckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G5 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,24* | € 7,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,27* | € 7,69* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,28* | € 8,26* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,17* | € 8,89* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 6,28* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|